両丸キー(フリーレングス)SUS316/5

両丸キー(フリーレングス)SUS316/5 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/5 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)5高さh(mm)5公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全53種類を絞り込む
長さl(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45740983FRS05008両丸キー8
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740992FRS05009両丸キー9
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741017FRS05011両丸キー11
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741035FRS05013両丸キー13
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741071FRS05017両丸キー17
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741096FRS05019両丸キー19
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741114FRS05021両丸キー21
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741132FRS05023両丸キー23
532
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741166FRS05026両丸キー26
585
527
580(税込)
4日以内出荷
返品不可
45741175FRS05027両丸キー27
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741193FRS05029両丸キー29
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741211FRS05031両丸キー31
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741236FRS05033両丸キー33
585
527
580(税込)
3日以内出荷
返品不可
45741245FRS05034両丸キー34
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741263FRS05036両丸キー36
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741272FRS05037両丸キー37
585
527
580(税込)
翌々日出荷
返品不可
45741281FRS05038両丸キー38
585
527
580(税込)
翌々日出荷
返品不可
45741297FRS05039両丸キー39
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741315FRS05041両丸キー41
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741324FRS05042両丸キー42
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741333FRS05043両丸キー43
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741342FRS05044両丸キー44
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741367FRS05046両丸キー46
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741376FRS05047両丸キー47
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741385FRS05048両丸キー48
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741394FRS05049両丸キー49
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741412FRS05051両丸キー51
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741421FRS05052両丸キー52
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741437FRS05053両丸キー53
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741446FRS05054両丸キー54
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741464FRS05056両丸キー56
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741473FRS05057両丸キー57
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741482FRS05058両丸キー58
585
527
580(税込)
8日以内出荷
返品不可
45741491FRS05059両丸キー59
585
527
580(税込)
3日以内出荷
返品不可
45741001FRS05010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741026FRS05012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741044FRS05014-14
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741053FRS05015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741062FRS05016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741087FRS05018-18
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741105FRS05020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741123FRS05022-22
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741141FRS05024-24
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741157FRS05025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741184FRS05028-28
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741202FRS05030-30
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741227FRS05032-32
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741254FRS05035-35
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741306FRS05040-40
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45741351FRS05045-45
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45741001FRS0501045715311RS05010FRS05010 両丸キー セイキ製作所 45715311両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741026FRS0501245715327RS05012FRS05012 両丸キー セイキ製作所 45715327両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741044FRS0501445715336RS05014FRS05014 両丸キー セイキ製作所 45715336両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741053FRS0501545715345RS05015FRS05015 両丸キー セイキ製作所 45715345両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741062FRS0501645715354RS05016FRS05016 両丸キー セイキ製作所 45715354両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741087FRS0501845715363RS05018FRS05018 両丸キー セイキ製作所 45715363両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741105FRS0502045715372RS05020FRS05020 両丸キー セイキ製作所 45715372両丸キーセイキ製作所1個
432
税込475
注文コードが変更になりました
45741123FRS0502245715381RS05022FRS05022 両丸キー セイキ製作所 45715381両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741141FRS0502445715397RS05024FRS05024 両丸キー セイキ製作所 45715397両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741157FRS0502545715406RS05025FRS05025 両丸キー セイキ製作所 45715406両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741184FRS0502845715415RS05028FRS05028 両丸キー セイキ製作所 45715415両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741202FRS0503045715424RS05030FRS05030 両丸キー セイキ製作所 45715424両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741227FRS0503245715433RS05032FRS05032 両丸キー セイキ製作所 45715433両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741254FRS0503545715442RS05035FRS05035 両丸キー セイキ製作所 45715442両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741306FRS0504045715451RS05040FRS05040 両丸キー セイキ製作所 45715451両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
45741351FRS0504545715467RS05045FRS05045 両丸キー セイキ製作所 45715467両丸キーセイキ製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする