両丸キー(フリーレングス)SUS316/7

両丸キー(フリーレングス)SUS316/7 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/7 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全71種類を絞り込む
長さl(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45742024FRS07010両丸キー10
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742033FRS07011両丸キー11
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742042FRS07012両丸キー12
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742051FRS07013両丸キー13
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742067FRS07014両丸キー14
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742085FRS07016両丸キー16
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742094FRS07017両丸キー17
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742103FRS07018両丸キー18
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742112FRS07019両丸キー19
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742137FRS07021両丸キー21
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742155FRS07023両丸キー23
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742182FRS07026両丸キー26
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742191FRS07027両丸キー27
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742216FRS07029両丸キー29
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742234FRS07031両丸キー31
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742252FRS07033両丸キー33
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742261FRS07034両丸キー34
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742286FRS07036両丸キー36
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742295FRS07037両丸キー37
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742304FRS07038両丸キー38
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742313FRS07039両丸キー39
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742331FRS07041両丸キー41
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742347FRS07042両丸キー42
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742356FRS07043両丸キー43
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742365FRS07044両丸キー44
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742383FRS07046両丸キー46
733
660
726(税込)
6日以内出荷
返品不可
45742392FRS07047両丸キー47
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742401FRS07048両丸キー48
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742417FRS07049両丸キー49
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742435FRS07051両丸キー51
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742444FRS07052両丸キー52
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742453FRS07053両丸キー53
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742462FRS07054両丸キー54
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742487FRS07056両丸キー56
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742496FRS07057両丸キー57
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742505FRS07058両丸キー58
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742514FRS07059両丸キー59
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742532FRS07061両丸キー61
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742541FRS07062両丸キー62
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742557FRS07063両丸キー63
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742566FRS07064両丸キー64
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742584FRS07066両丸キー66
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742593FRS07067両丸キー67
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742602FRS07068両丸キー68
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742611FRS07069両丸キー69
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742636FRS07071両丸キー71
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742645FRS07072両丸キー72
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742654FRS07073両丸キー73
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742663FRS07074両丸キー74
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742672FRS07075両丸キー75
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする