セイキ製作所
両丸キー(抜きタップ付き)
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。
抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状
両丸キー
公差
h9
内容量
1個
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅b(mm)
長さl(mm)
高さh(mm)
タップ径
高さ公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45743826
TR05010
5
10
5
M3
0~-0.03
¥
293
¥
264
¥
290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45743835
TR05012
5
12
5
M3
0~-0.03
¥
293
¥
264
¥
290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743844
TR05015
5
15
5
M3
0~-0.03
¥
293
¥
264
¥
290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743853
TR05016
5
16
5
M3
0~-0.03
¥
293
¥
264
¥
290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743862
TR05018
5
18
5
M3
0~-0.03
¥
293
¥
264
¥
290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743871
TR05020
5
20
5
M3
0~-0.03
¥
293
¥
264
¥
290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743887
TR05025
5
25
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743896
TR05030
5
30
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743905
TR05035
5
35
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743914
TR05040
5
40
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743923
TR05045
5
45
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743932
TR05050
5
50
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743941
TR05055
5
55
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743957
TR05060
5
60
5
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743966
TR06010
6
10
6
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743975
TR06015
6
15
6
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743984
TR06020
6
20
6
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743993
TR06025
6
25
6
M3
0~-0.03
¥
330
¥
297
¥
327
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744002
TR06030
6
30
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744011
TR06035
6
35
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744027
TR06040
6
40
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744036
TR06045
6
45
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744045
TR06050
6
50
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744054
TR06055
6
55
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744063
TR06060
6
60
6
M3
0~-0.03
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744072
TR07020
7
20
7
M3
0~-0.036
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744081
TR07025
7
25
7
M3
0~-0.036
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744097
TR07030
7
30
7
M3
0~-0.036
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45744106
TR07035
7
35
7
M3
0~-0.036
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744115
TR07040
7
40
7
M3
0~-0.036
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45744124
TR07045
7
45
7
M3
0~-0.036
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744133
TR07050
7
50
7
M3
0~-0.036
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744142
TR07055
7
55
7
M3
0~-0.036
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744151
TR07060
7
60
7
M3
0~-0.036
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744167
TR07065
7
65
7
M3
0~-0.036
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744176
TR07070
7
70
7
M3
0~-0.036
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744185
TR07075
7
75
7
M3
0~-0.036
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744194
TR08020
8
20
7
M3
0~-0.09
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744203
TR08025
8
25
7
M3
0~-0.09
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45744212
TR08030
8
30
7
M3
0~-0.09
¥
382
¥
344
¥
378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744221
TR08035
8
35
7
M3
0~-0.09
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744237
TR08040
8
40
7
M3
0~-0.09
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45744246
TR08045
8
45
7
M3
0~-0.09
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744255
TR08050
8
50
7
M3
0~-0.09
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45744264
TR08055
8
55
7
M3
0~-0.09
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744273
TR08060
8
60
7
M3
0~-0.09
¥
419
¥
378
¥
416
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45744282
TR08065
8
65
7
M3
0~-0.09
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744291
TR08070
8
70
7
M3
0~-0.09
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744307
TR08075
8
75
7
M3
0~-0.09
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45744316
TR08080
8
80
7
M3
0~-0.09
¥
458
¥
413
¥
454
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ