曜日別特売

エンドプレート(2穴タイプ)

エンドプレート(2穴タイプ) - 岩田製作所エンドプレート(2穴タイプ) - 岩田製作所エンドプレート(2穴タイプ) - 岩田製作所
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
材質
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45784681EPB250410325S45C/黒染め
260
248
273(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784697EPB2504S10325SUS304
470
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784706EPB280410328S45C/黒染め
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784715EPB2804S10328SUS304
470
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784724EPB300412430S45C/黒染め
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784733EPB3004S12430SUS304
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784742EPB320412432S45C/黒染め
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784751EPB3204S12432SUS304
610
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784767EPB350412535S45C/黒染め
400
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784776EPB3504S12535SUS304
670
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784785EPB380618538S45C/黒染め
400
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784794EPB3806S18538SUS304
740
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784803EPB400618540S45C/黒染め
400
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784812EPB4006S18540SUS304
740
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784821EPB450618545S45C/黒染め
470
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784837EPB4506S18545SUS304
870
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784846EPB500820550S45C/黒染め
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784855EPB5008S20550SUS304
1,000
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784864EPB550820655S45C/黒染め
670
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784873EPB601027660S45C/黒染め
740
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784882EPB651027665S45C/黒染め
790
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする