曜日別特売

シムプレート 焼入鋼

シムプレート 焼入鋼 - 岩田製作所シムプレート 焼入鋼 - 岩田製作所
(4件のレビュー)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45788924TY100-100-011001000.1
820749
749
824(税込)
当日出荷
45788933TY100-100-0151001000.15
820749
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788942TY100-100-021001000.2
820749
749
824(税込)
当日出荷
45788951TY100-100-0251001000.25
820749
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788967TY100-100-031001000.3
820749
749
824(税込)
当日出荷
45788976TY100-100-041001000.4
890789
789
868(税込)
当日出荷
45788985TY100-100-051001000.5
890789
789
868(税込)
当日出荷
45788994TY100-100-061001000.6
1,020899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789003TY100-100-081001000.8
1,020899
899
989(税込)
当日出荷
45789012TY100-100-101001001
1,020899
899
989(税込)
当日出荷
45789021TY100-150-011001500.1
1,130969
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
45789037TY100-150-0151001500.15
1,130969
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789046TY100-150-021001500.2
1,130969
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789055TY100-150-0251001500.25
1,130969
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789064TY100-150-031001500.3
1,130969
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
45789073TY100-150-041001500.4
1,200999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789082TY100-150-051001500.5
1,200999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789091TY100-150-061001500.6
1,3201,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789107TY100-150-081001500.8
1,3201,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789116TY100-150-101001501
1,3201,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789125TY100-200-011002000.1
1,210999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789134TY100-200-0151002000.15
1,210999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789143TY100-200-021002000.2
1,210999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789152TY100-200-0251002000.25
1,210999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789161TY100-200-031002000.3
1,210999
999
1,099(税込)
当日出荷
45789177TY100-200-041002000.4
1,2501,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
45789186TY100-200-051002000.5
1,2501,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789195TY100-200-061002000.6
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789204TY100-200-081002000.8
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789213TY100-200-101002001
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789222TY100-250-011002500.1
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789231TY100-250-0151002500.15
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789247TY100-250-021002500.2
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789256TY100-250-0251002500.25
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789265TY100-250-031002500.3
1,3901,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789274TY100-250-041002500.4
1,4501,288
1,288
1,417(税込)
6日以内出荷
返品不可
45789283TY100-250-051002500.5
1,4501,288
1,288
1,417(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789292TY100-250-061002500.6
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789301TY100-250-081002500.8
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789317TY100-250-101002501
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789326TY100-300-011003000.1
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789335TY100-300-0151003000.15
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789344TY100-300-021003000.2
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45789353TY100-300-0251003000.25
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789362TY100-300-031003000.3
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45789371TY100-300-041003000.4
1,7101,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り9点です
45789387TY100-300-051003000.5
1,7101,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45789396TY100-300-061003000.6
1,8901,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45789405TY100-300-081003000.8
1,8901,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45789414TY100-300-101003001
1,8901,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 自作板スプリングに使用
建設業・工事業

高さ調整のシムプレートとしてではなく、板スプリングとして使用しています。 反発力のムラが無く均一に反ってくれます。

2025-03-08
用途: 建機部品:シャフト部のスペーサとして
卸売・小売業

2度目の購入です。薄板シムスペーサーとして焼入してあるものがあまりないのでありがたいです。

2024-10-24
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

板厚が薄いものだと加工しやすいですが、厚いものは加工がたいへんです。価格的には十分満足です。

対象商品 : 45789213
2017-09-02
用途: 金属工芸
製造業

品質が、均一で安心感ありますが、表面仕上げがより均質で、安くなればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする