曜日別特売

シムプレート 鉄

シムプレート 鉄 - 岩田製作所シムプレート 鉄 - 岩田製作所シムプレート 鉄 - 岩田製作所シムプレート 鉄 - 岩田製作所

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

材質長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45790281FEP00250.025150500シムプレート
9,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790297FEP0025N0.025150500シムプレート(粘着剤付)
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790306FEP0050.05150500シムプレート
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790315FEP005N0.05150500シムプレート(粘着剤付)
10,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790324FEP00750.075150500シムプレート
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790333FEP0075N0.075150500シムプレート(粘着剤付)
10,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790342FEP010.1150500シムプレート
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790351FEP0150.15150500シムプレート
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
45790367FEP015N0.15150500シムプレート(粘着剤付)
10,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790376FEP01N0.1150500シムプレート(粘着剤付)
10,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790385FEP020.2150500シムプレート
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
45790394FEP0250.25150500シムプレート
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
45790403FEP025N0.25150500シムプレート(粘着剤付)
11,200
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790412FEP02N0.2150500シムプレート(粘着剤付)
10,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする