曜日別特売

シムプレート 銅

シムプレート 銅 - 岩田製作所シムプレート 銅 - 岩田製作所シムプレート 銅 - 岩田製作所シムプレート 銅 - 岩田製作所
(2件のレビュー)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
材質
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45790421TC100-100-010.1銅(C1100)100100
630
579
637(税込)
当日出荷
45790437TC100-100-0150.15銅(C1100)100100
630
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
45790446TC100-100-020.2銅(C1100)100100
630
579
637(税込)
当日出荷
45790455TC100-100-0250.25銅(C1100)100100
630
579
637(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
45790464TC100-100-030.3銅(C1100)100100
630
579
637(税込)
当日出荷
45790482TC100-100-040.4銅(C1100)100100
720
638
702(税込)
当日出荷
返品不可
45790491TC100-100-050.5銅(C1100)100100
720
638
702(税込)
当日出荷
45790507TC100-100-060.6銅(C1100)100100
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790516TC100-100-070.7銅(C1100)100100
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790525TC100-100-080.8銅(C1100)100100
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790534TC100-100-101銅(C1100)100100
860
769
846(税込)
当日出荷
45790543TC100-150-010.1銅(C1100)100150
790
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790552TC100-150-0150.15銅(C1100)100150
790
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790561TC100-150-020.2銅(C1100)100150
790
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
45790577TC100-150-0250.25銅(C1100)100150
790
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790586TC100-150-030.3銅(C1100)100150
790
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790604TC100-150-040.4銅(C1100)100150
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790613TC100-150-050.5銅(C1100)100150
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790622TC100-150-060.6銅(C1100)100150
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790631TC100-150-070.7銅(C1100)100150
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790647TC100-150-080.8銅(C1100)100150
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790656TC100-150-101銅(C1100)100150
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790665TC100-200-010.1銅(C1100)100200
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790674TC100-200-0150.15銅(C1100)100200
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790683TC100-200-020.2銅(C1100)100200
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790692TC100-200-0250.25銅(C1100)100200
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790701TC100-200-030.3銅(C1100)100200
860
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790726TC100-200-040.4銅(C1100)100200
1,080
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790735TC100-200-050.5銅(C1100)100200
1,080
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790744TC100-200-060.6銅(C1100)100200
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790753TC100-200-070.7銅(C1100)100200
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790762TC100-200-080.8銅(C1100)100200
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790771TC100-200-101銅(C1100)100200
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790787TC100-250-010.1銅(C1100)100250
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790796TC100-250-0150.15銅(C1100)100250
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790805TC100-250-020.2銅(C1100)100250
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790814TC100-250-0250.25銅(C1100)100250
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790823TC100-250-030.3銅(C1100)100250
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790841TC100-250-040.4銅(C1100)100250
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790857TC100-250-050.5銅(C1100)100250
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790866TC100-250-060.6銅(C1100)100250
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790875TC100-250-070.7銅(C1100)100250
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790884TC100-250-080.8銅(C1100)100250
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790893TC100-250-101銅(C1100)100250
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790902TC100-300-010.1銅(C1100)100300
1,010
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
45790911TC100-300-0150.15銅(C1100)100300
1,010
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790927TC100-300-020.2銅(C1100)100300
1,010
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
45790936TC100-300-0250.25銅(C1100)100300
1,010
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790945TC100-300-030.3銅(C1100)100300
1,010
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45790963TC100-300-040.4銅(C1100)100300
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45792826
2022-12-24
用途: 自動車バッテリーの端子とターミナル部品の隙間埋め
製造業

バッテリーターミナルを購入したところ、
自動車バッテリーのマイナス端子側だけ、バッテリーターミナルを最大に締めても緩いので、隙間を埋めるために使いました。
届いたものは、硬めのプラトレイに挟まれた梱包状態で、打コンなどはつきにくい状態でした。

対象商品 : 45791383
2017-01-21
用途: エッチング

岩田製作所のシムプレートは、真鍮・アルミなど各種の厚さのものも数回購入しています。品質については、申し分ありません。
しかし、今回は梱包に問題があります。
段ボール箱の一番下にシムプレートが入っていましたが、段ボール紙1枚で養生された銅シムプレートの面が上を向いており、その直上には同時注文のステンレスナット170個がビニール袋に入って乗っていました。板厚0.1mmの銅板は数十か所の窪み発生していました。当たり前のことです。
当方はエッチングで使用するのですが、これではどんな用途にも使用出来ません。
不注意というレベルの問題ではありません。今後の、梱包マニュアル改善を強く要望します。
ビニール袋に段ボール紙1枚で養生された銅シムプレートはメーカー納入の状態でしょうから、養生段ボール紙をシムプレート面に加えて、サンドイッチしてください。
また、以前はシムプレート・アルミが養生されておらず、指の形の歪みが数か所付いていたこともありました。擦り傷なら我慢出来ますが、この手の製品はデリケートです。細心の注意を持って取り扱っていだだきたい。
今後も利用したいと考えますので、よろしくお願いいたします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする