トリム 100シリーズ(B-3T)

トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T) - 岩田製作所

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

RoHS指令(10物質対応)対応
256件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45807307100-16-B-3T-L111袋(1本)614.52.231.6111.2~2.4-
11,220
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807316100-16-B-3T-L121袋(1本)614.52.231.6121.2~2.4-
12,240
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807325100-16-B-3T-L131袋(1本)614.52.231.6131.2~2.4-
13,260
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807334100-16-B-3T-L141袋(1本)614.52.231.6141.2~2.4-
14,280
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807343100-16-B-3T-L161袋(1本)614.52.231.6161.2~2.4-
16,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807352100-16-B-3T-L171袋(1本)614.52.231.6171.2~2.4-
17,340
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807361100-16-B-3T-L181袋(1本)614.52.231.6181.2~2.4-
18,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807377100-16-B-3T-L191袋(1本)614.52.231.6191.2~2.4-
19,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807386100-16-B-3T-L201袋(1本)614.52.231.6201.2~2.4-
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807395100-16-B-3T-L211袋(1本)614.52.231.6211.2~2.4-
21,420
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807404100-16-B-3T-L221袋(1本)614.52.231.6221.2~2.4-
22,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807413100-16-B-3T-L231袋(1本)614.52.231.6231.2~2.4-
23,460
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807422100-16-B-3T-L241袋(1本)614.52.231.6241.2~2.4-
24,480
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807431100-16-B-3T-L251袋(1本)614.52.231.6251.2~2.4-
25,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807447100-16-B-3T-L261袋(1本)614.52.231.6261.2~2.4-
26,520
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807456100-16-B-3T-L271袋(1本)614.52.231.6271.2~2.4-
27,540
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807465100-16-B-3T-L281袋(1本)614.52.231.6281.2~2.4-
28,560
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807474100-16-B-3T-L291袋(1本)614.52.231.6291.2~2.4-
29,580
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807483100-16-B-3T-L301袋(1本)614.52.231.6301.2~2.4-
30,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807492100-16-B-3T-L311袋(1本)614.52.231.6311.2~2.4-
31,620
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807501100-16-B-3T-L321袋(1本)614.52.231.6321.2~2.4-
32,640
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807517100-16-B-3T-L331袋(1本)614.52.231.6331.2~2.4-
33,660
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807526100-16-B-3T-L341袋(1本)614.52.231.6341.2~2.4-
34,680
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807535100-16-B-3T-L351袋(1本)614.52.231.6351.2~2.4-
35,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807544100-16-B-3T-L361袋(1本)614.52.231.6361.2~2.4-
36,720
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807553100-16-B-3T-L371袋(1本)614.52.231.6371.2~2.4-
37,740
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807562100-16-B-3T-L381袋(1本)614.52.231.6381.2~2.4-
38,760
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807571100-16-B-3T-L391袋(1本)614.52.231.6391.2~2.4-
39,780
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807587100-16-B-3T-L401袋(1本)614.52.231.6401.2~2.4-
40,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807596100-16-B-3T-L411箱(1本)614.52.231.6411.2~2.4-
41,820
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807605100-16-B-3T-L421箱(1本)614.52.231.6421.2~2.4-
42,840
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807614100-16-B-3T-L431箱(1本)614.52.231.6431.2~2.4-
43,860
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807623100-16-B-3T-L441箱(1本)614.52.231.6441.2~2.4-
44,880
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807632100-16-B-3T-L451箱(1本)614.52.231.6451.2~2.4-
45,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807641100-16-B-3T-L461箱(1本)614.52.231.6461.2~2.4-
46,920
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807657100-16-B-3T-L471箱(1本)614.52.231.6471.2~2.4-
47,940
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807666100-16-B-3T-L481箱(1本)614.52.231.6481.2~2.4-
48,960
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807675100-16-B-3T-L491箱(1本)614.52.231.6491.2~2.4-
49,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807684100-16-B-3T-L501箱(1本)614.52.231.6501.2~2.4-
51,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807693100-16-B-3T-L511箱(1本)614.52.231.6511.2~2.4-
52,020
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807702100-16-B-3T-L521箱(1本)614.52.231.6521.2~2.4-
53,040
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807711100-16-B-3T-L531箱(1本)614.52.231.6531.2~2.4-
54,060
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807727100-16-B-3T-L541箱(1本)614.52.231.6541.2~2.4-
55,080
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807736100-16-B-3T-L551箱(1本)614.52.231.6551.2~2.4-
56,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807745100-16-B-3T-L561箱(1本)614.52.231.6561.2~2.4-
57,120
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807754100-16-B-3T-L571箱(1本)614.52.231.6571.2~2.4-
58,140
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807763100-16-B-3T-L581箱(1本)614.52.231.6581.2~2.4-
59,160
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807772100-16-B-3T-L591箱(1本)614.52.231.6591.2~2.4-
60,180
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807781100-16-B-3T-L601箱(1本)614.52.231.6601.2~2.4-
61,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807797100-16-B-3T-L611箱(1本)614.52.231.6611.2~2.4-
62,220
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする