曜日別特売

トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所
(1件のレビュー)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
全308種類を絞り込む
適合板厚(mm)
長さ(m)
寸法A(mm)
内容量
308種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
材質
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458593876100-B-3-16A1袋(1本)1.2~2.415PVC61.6
25,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
458593966100-B-3-16AT1袋(1本)1.2~2.415TPE61.6
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
458594056100-B-3-16AT-L11袋(1本)1.2~2.41TPE61.6
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594146100-B-3-16AT-L101袋(1本)1.2~2.410TPE61.6
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594236100-B-3-16AT-L111袋(1本)1.2~2.411TPE61.6
25,410
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594326100-B-3-16AT-L121袋(1本)1.2~2.412TPE61.6
27,720
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594416100-B-3-16AT-L131袋(1本)1.2~2.413TPE61.6
30,030
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594576100-B-3-16AT-L141袋(1本)1.2~2.414TPE61.6
32,340
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594666100-B-3-16AT-L161袋(1本)1.2~2.416TPE61.6
36,960
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594756100-B-3-16AT-L171袋(1本)1.2~2.417TPE61.6
39,270
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594846100-B-3-16AT-L181袋(1本)1.2~2.418TPE61.6
41,580
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458594936100-B-3-16AT-L191袋(1本)1.2~2.419TPE61.6
43,890
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595026100-B-3-16AT-L21袋(1本)1.2~2.42TPE61.6
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595116100-B-3-16AT-L201袋(1本)1.2~2.420TPE61.6
46,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595276100-B-3-16AT-L211袋(1本)1.2~2.421TPE61.6
48,510
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595366100-B-3-16AT-L221袋(1本)1.2~2.422TPE61.6
50,820
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595456100-B-3-16AT-L231袋(1本)1.2~2.423TPE61.6
53,130
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595546100-B-3-16AT-L241袋(1本)1.2~2.424TPE61.6
55,440
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595636100-B-3-16AT-L251袋(1本)1.2~2.425TPE61.6
57,750
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595726100-B-3-16AT-L261袋(1本)1.2~2.426TPE61.6
60,060
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595816100-B-3-16AT-L271袋(1本)1.2~2.427TPE61.6
62,370
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
458595976100-B-3-16AT-L281袋(1本)1.2~2.428TPE61.6
64,680
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596066100-B-3-16AT-L291袋(1本)1.2~2.429TPE61.6
66,990
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596156100-B-3-16AT-L31袋(1本)1.2~2.43TPE61.6
6,930
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596246100-B-3-16AT-L301袋(1本)1.2~2.430TPE61.6
69,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596336100-B-3-16AT-L311箱(1本)1.2~2.431TPE61.6
71,610
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596426100-B-3-16AT-L321箱(1本)1.2~2.432TPE61.6
73,920
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596516100-B-3-16AT-L331箱(1本)1.2~2.433TPE61.6
76,230
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596676100-B-3-16AT-L341箱(1本)1.2~2.434TPE61.6
78,540
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596766100-B-3-16AT-L351箱(1本)1.2~2.435TPE61.6
80,850
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596856100-B-3-16AT-L361箱(1本)1.2~2.436TPE61.6
83,160
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458596946100-B-3-16AT-L371箱(1本)1.2~2.437TPE61.6
85,470
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597036100-B-3-16AT-L381箱(1本)1.2~2.438TPE61.6
87,780
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597126100-B-3-16AT-L391箱(1本)1.2~2.439TPE61.6
90,090
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597216100-B-3-16AT-L41袋(1本)1.2~2.44TPE61.6
9,240
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597376100-B-3-16AT-L401箱(1本)1.2~2.440TPE61.6
92,400
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597466100-B-3-16AT-L411箱(1本)1.2~2.441TPE61.6
94,710
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597556100-B-3-16AT-L421箱(1本)1.2~2.442TPE61.6
97,020
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597646100-B-3-16AT-L431箱(1本)1.2~2.443TPE61.6
99,330
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597736100-B-3-16AT-L441箱(1本)1.2~2.444TPE61.6
101,640
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597826100-B-3-16AT-L451箱(1本)1.2~2.445TPE61.6
103,950
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458597916100-B-3-16AT-L461箱(1本)1.2~2.446TPE61.6
106,260
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598076100-B-3-16AT-L471箱(1本)1.2~2.447TPE61.6
108,570
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598166100-B-3-16AT-L481箱(1本)1.2~2.448TPE61.6
110,880
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598256100-B-3-16AT-L491箱(1本)1.2~2.449TPE61.6
113,190
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598346100-B-3-16AT-L51袋(1本)1.2~2.45TPE61.6
11,550
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598436100-B-3-16AT-L501箱(1本)1.2~2.450TPE61.6
115,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598526100-B-3-16AT-L511箱(1本)1.2~2.451TPE61.6
117,810
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598616100-B-3-16AT-L521箱(1本)1.2~2.452TPE61.6
120,120
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458598776100-B-3-16AT-L531箱(1本)1.2~2.453TPE61.6
122,430
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45860367
2022-01-05
用途: 雪の吹込み防止でシャッターの底面に設置
その他業種

ゴムチューブが固すぎてシャッターの自重でチューブが潰れてくれず、シャッター底面の凸凹にフィットしないで隙間が空いてしまったため、雪の吹込みはあまり改善していない。
取外して、自転車のタイヤチューブのようなものを両面テープで貼り付けるか検討中。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする