岩田製作所
トリムシール 6375シリーズ Cタイプ
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色
黒
材質
PVC
寸法C(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
全10種類を絞り込む
適合板厚(mm)
選択してください
2.3~4.0
6.0~7.0
7.0~8.5
9.0~9.5
12.0~12.7
長さ(m)
15
75
内容量
1箱(1本)
1袋(1本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45866414
6375-B-3-127C
1袋(1本)
12.0~12.7
15
¥
26,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
45866423
6375-B-3-32C
1袋(1本)
2.3~4.0
15
¥
26,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
45866432
6375-B-3-64C
1袋(1本)
6.0~7.0
15
¥
26,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
45866441
6375-B-3-80C
1袋(1本)
7.0~8.5
15
¥
26,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
45866457
6375-B-3-95C
1袋(1本)
9.0~9.5
15
¥
26,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
45866466
S6375-B-3-127C
1箱(1本)
12.0~12.7
75
¥
117,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866475
S6375-B-3-32C
1箱(1本)
2.3~4.0
75
¥
117,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866484
S6375-B-3-64C
1箱(1本)
6.0~7.0
75
¥
117,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866493
S6375-B-3-80C
1箱(1本)
7.0~8.5
75
¥
117,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866502
S6375-B-3-95C
1箱(1本)
9.0~9.5
75
¥
117,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください