トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ

トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

適合板厚(mm)1.2~2.4材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
全49種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45876363TSHB160C-L11袋(1本)1
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45876476TSHB160C-L21袋(1本)2
3,860
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
45876582TSHB160C-L31袋(1本)3
5,790
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876695TSHB160C-L41袋(1本)4
7,720
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876801TSHB160C-L51袋(1本)5
9,650
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
45876817TSHB160C-L61袋(1本)6
11,580
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45876826TSHB160C-L71袋(1本)7
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876835TSHB160C-L81袋(1本)8
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876844TSHB160C-L91袋(1本)9
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876372TSHB160C-L101袋(1本)10
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876381TSHB160C-L111袋(1本)11
21,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876397TSHB160C-L121袋(1本)12
23,160
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876406TSHB160C-L131袋(1本)13
25,090
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876415TSHB160C-L141袋(1本)14
27,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876424TSHB160C-L151袋(1本)15
28,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876433TSHB160C-L161袋(1本)16
30,880
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876442TSHB160C-L171袋(1本)17
32,810
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876451TSHB160C-L181袋(1本)18
34,740
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876467TSHB160C-L191袋(1本)19
36,670
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876485TSHB160C-L201袋(1本)20
38,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876494TSHB160C-L211箱(1本)21
40,530
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876503TSHB160C-L221箱(1本)22
42,460
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876512TSHB160C-L231箱(1本)23
44,390
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876521TSHB160C-L241箱(1本)24
46,320
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876537TSHB160C-L251箱(1本)25
48,250
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876546TSHB160C-L261箱(1本)26
50,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876555TSHB160C-L271箱(1本)27
52,110
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876564TSHB160C-L281箱(1本)28
54,040
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876573TSHB160C-L291箱(1本)29
55,970
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876591TSHB160C-L301箱(1本)30
57,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876607TSHB160C-L311箱(1本)31
59,830
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876616TSHB160C-L321箱(1本)32
61,760
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876625TSHB160C-L331箱(1本)33
63,690
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876634TSHB160C-L341箱(1本)34
65,620
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876643TSHB160C-L351箱(1本)35
67,550
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876652TSHB160C-L361箱(1本)36
69,480
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876661TSHB160C-L371箱(1本)37
71,410
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876677TSHB160C-L381箱(1本)38
73,340
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876686TSHB160C-L391箱(1本)39
75,270
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876704TSHB160C-L401箱(1本)40
77,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876713TSHB160C-L411箱(1本)41
79,130
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876722TSHB160C-L421箱(1本)42
81,060
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876731TSHB160C-L431箱(1本)43
82,990
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876747TSHB160C-L441箱(1本)44
84,920
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876756TSHB160C-L451箱(1本)45
86,850
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876765TSHB160C-L461箱(1本)46
88,780
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876774TSHB160C-L471箱(1本)47
90,710
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876783TSHB160C-L481箱(1本)48
92,640
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876792TSHB160C-L491箱(1本)49
94,570
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする