リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

タイプLSCN-URoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886084LSCN-01S-U23.5125.530185136.5M6×P0.75351250
3,310
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886093LSCN-01-U23.5125.530185136.5M6×P0.75351250
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886102LSCN-02S-U31.5125.538185136.5M6×P0.75351250
3,430
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45886111LSCN-02-U31.5125.538185136.5M6×P0.75351250
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886127LSCN-03S-U35.5125.543185136.5M6×P0.75351250
3,560
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886136LSCN-03-U35.5125.543185136.5M6×P0.75351250
2,730
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886145LSCN-04S-U27.5125.535206147.5M8×P1.0351250
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886154LSCN-04-U27.5125.535206147.5M8×P1.0351250
2,730
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886163LSCN-05S-U35.5125.543206147.5M8×P1.0351250
3,630
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886172LSCN-05-U35.5125.543206147.5M8×P1.0351250
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886181LSCN-06S-U37.5125.545206147.5M8×P1.0351250
3,630
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886197LSCN-06-U37.5125.545206147.5M8×P1.0351250
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886206LSCN-07S-U32.5166.640206147.5M8×P1.0351650
3,890
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886215LSCN-07-U32.5166.640206147.5M8×P1.0351650
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886224LSCN-08S-U40.5166.648206147.5M8×P1.0351650
3,890
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886233LSCN-08-U40.5166.648206147.5M8×P1.0351650
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886242LSCN-09S-U43.5166.651206147.5M8×P1.0351650
3,890
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45886251LSCN-09-U43.5166.651206147.5M8×P1.0351650
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886267LSCN-10S-U49.516957246147.5M8×P1.0451665
4,260
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886276LSCN-10-U49.516957246147.5M8×P1.0451665
3,120
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886285LSCN-11S-U55.516963246147.5M8×P1.0451665
4,450
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886294LSCN-11-U55.516963246147.5M8×P1.0451665
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする