リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

タイプLSGN-U寸法T(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
付属品
適合
材質(本体)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886881LSGN-01S-U51六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS15Mステンレス(SUS304)46
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886897LSGN-01-U51六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS15M鉄(SS400)46
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886906LSGN-02S-U51六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15Aステンレス(SUS304)53
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886915LSGN-02-U51六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A鉄(SS400)53
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886924LSGN-03S-U51六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LH15ANステンレス(SUS304)59
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886933LSGN-03-U51六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LH15AN鉄(SS400)59
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886942LSGN-04S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS20Mステンレス(SUS304)50
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886951LSGN-04-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS20M鉄(SS400)50
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886967LSGN-05S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20Aステンレス(SUS304)68
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886976LSGN-05-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A鉄(SS400)68
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886985LSGN-06S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS25Mステンレス(SUS304)60
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886994LSGN-06-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS25M鉄(SS400)60
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887003LSGN-07S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25Aステンレス(SUS304)71
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887012LSGN-07-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A鉄(SS400)71
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887021LSGN-08S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30Aステンレス(SUS304)80
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887037LSGN-08-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A鉄(SS400)80
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887046LSGN-09S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35Aステンレス(SUS304)88
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887055LSGN-09-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A鉄(SS400)88
1,770
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする