岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
タイプ
LSV-N-U
寸法P1(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合
材質(本体)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887161
LSV-01N-U
51
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
鉄(SS400)
22
15
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887177
LSV-01SN-U
51
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
ステンレス(SUS304)
22
15
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887186
LSV-02N-U
51
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
鉄(SS400)
26
19
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887195
LSV-02SN-U
51
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
ステンレス(SUS304)
26
19
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887204
LSV-03N-U
61
(THK)SRS20M
鉄(SS400)
18
10
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887213
LSV-03SN-U
61
(THK)SRS20M
ステンレス(SUS304)
18
10
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887222
LSV-04N-U
61
(THK)SRS25M
鉄(SS400)
23
15
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887231
LSV-04SN-U
61
(THK)SRS25M
ステンレス(SUS304)
23
15
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887247
LSV-05N-U
61
(NSK)LS25AL
鉄(SS400)
31
23
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887256
LSV-05SN-U
61
(NSK)LS25AL
ステンレス(SUS304)
31
23
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887265
LSV-06N-U
61
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
鉄(SS400)
34
26
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887274
LSV-06SN-U
61
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
ステンレス(SUS304)
34
26
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887283
LSV-07N-U
61
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
鉄(SS400)
40
32
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887292
LSV-07SN-U
61
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
ステンレス(SUS304)
40
32
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887301
LSV-08N-U
61
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
鉄(SS400)
46
38
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887317
LSV-08SN-U
61
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
ステンレス(SUS304)
46
38
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください