岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
タイプ
LSW-N-U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
18
23
28
31
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887326
LSW-01N-U
15.5
18
4×6
12
8
22
51
36.5
M6×P0.75
M5
16
16
25
32
6
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887335
LSW-01SN-U
15.5
18
4×6
12
8
22
51
36.5
M6×P0.75
M5
16
16
25
32
6
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887344
LSW-02N-U
19.5
18
4×6
12
12
26
51
36.5
M6×P0.75
M5
16
16
25
32
6
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887353
LSW-02SN-U
19.5
18
4×6
12
12
26
51
36.5
M6×P0.75
M5
16
16
25
32
6
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887362
LSW-03N-U
10
18
4×6
6
-
17.5
-
-
M8×P1.0
M5×10
16
16
25
32
-
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887371
LSW-03SN-U
10
18
4×6
6
-
17.5
-
-
M8×P1.0
M5×10
16
16
25
32
-
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
45887387
LSW-04N-U
15
18
4×6
6
-
22.5
-
-
M8×P1.0
M6×12
18
18
25
32
-
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887396
LSW-04SN-U
15
18
4×6
6
-
22.5
-
-
M8×P1.0
M6×12
18
18
25
32
-
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887405
LSW-05N-U
23
23
4×6
12
12
31
61
47.5
M8×P1.0
M6
18
18
32
32
6
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887414
LSW-05SN-U
23
23
4×6
12
12
31
61
47.5
M8×P1.0
M6
18
18
32
32
6
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887423
LSW-06N-U
26
23
4×6
12
12
34
61
47.5
M8×P1.0
M6
18
18
32
32
6
¥
2,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887432
LSW-06SN-U
26
23
4×6
12
12
34
61
47.5
M8×P1.0
M6
18
18
32
32
6
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887441
LSW-07N-U
32
28
5×8
16
16
40
61
47.5
M8×P1.0
M8
20
20
38
38
8
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887457
LSW-07SN-U
32
28
5×8
16
16
40
61
47.5
M8×P1.0
M8
20
20
38
38
8
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887466
LSW-08N-U
38
31
5×8
16
16
46
61
47.5
M8×P1.0
M8
25
25
45
45
8
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887475
LSW-08SN-U
38
31
5×8
16
16
46
61
47.5
M8×P1.0
M8
25
25
45
45
8
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください