岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSDU
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプ
LSDU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45888141
LSDU-01
22.5
18
5.5
15
12
12
30
11
M4
16
25
32
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888157
LSDU-01S
22.5
18
5.5
15
12
12
30
11
M4
16
25
32
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888166
LSDU-02
30.5
18
5.5
15
12
12
38
11
M4
16
25
32
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888175
LSDU-02S
30.5
18
5.5
15
12
12
38
11
M4
16
25
32
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888184
LSDU-03
35
18
5.5
20
12
12
45
13
M5
16
25
32
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888193
LSDU-03S
35
18
5.5
20
12
12
45
13
M5
16
25
32
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888202
LSDU-04
40
23
6.6
20
12
12
50
13
M5
18
32
32
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888211
LSDU-04S
40
23
6.6
20
12
12
50
13
M5
18
32
32
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888227
LSDU-05
44.5
28
9
25
16
16
57
13
M5
20
38
38
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888236
LSDU-05S
44.5
28
9
25
16
16
57
13
M5
20
38
38
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888245
LSDU-06
50.5
31
9
25
16
16
63
13
M5
25
45
45
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888254
LSDU-06S
50.5
31
9
25
16
16
63
13
M5
25
45
45
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください