曜日別特売

リニアストッパー(ウレタン付) LSFU

リニアストッパー(ウレタン付) LSFU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSFU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSFU - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

タイプLSFURoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45888446LSFU-0122.55.515736.53011M41615111244
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888455LSFU-01S22.55.515736.53011M41615111244
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888464LSFU-0230.55.515736.53811M41615161244
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888473LSFU-02S30.55.515736.53811M41615161244
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888482LSFU-03255.5207343513M51217.5121244
1,870
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888491LSFU-03S255.5207343513M51217.5121244
3,010
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888507LSFU-04405.5207345013M51217.5191244
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888516LSFU-04S405.5207345013M51217.5191244
3,260
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888525LSFU-05406.6207345013M51219231644
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888534LSFU-05S406.6207345013M51219231644
3,510
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888543LSFU-0652.59251052.56513M52025271665
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888552LSFU-06S52.59251052.56513M52025271665
3,890
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888561LSFU-0752.59251052.56513M52028301665
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888577LSFU-07S52.59251052.56513M52028301665
3,890
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする