岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSGU
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプ
LSGU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45888586
LSGU-01
38.5
5
5.5
15
46
11
M4
13
6
25
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888595
LSGU-01S
38.5
5
5.5
15
46
11
M4
13
6
25
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888604
LSGU-02
45.5
6
5.5
15
53
11
M4
13
6
25
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888613
LSGU-02S
45.5
6
5.5
15
53
11
M4
13
6
25
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888622
LSGU-03
51.5
6
5.5
15
59
11
M4
13
6
25
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888631
LSGU-03S
51.5
6
5.5
15
59
11
M4
13
6
25
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888647
LSGU-04
42.5
5
5.5
15
50
11
M4
18
6
32
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888656
LSGU-04S
42.5
5
5.5
15
50
11
M4
18
6
32
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888665
LSGU-05
58
8
6.6
20
68
13
M5
18
6
32
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888674
LSGU-05S
58
8
6.6
20
68
13
M5
18
6
32
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888683
LSGU-06
52.5
10
6.6
15
60
11
M4
18
6
32
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888692
LSGU-06S
52.5
10
6.6
15
60
11
M4
18
6
32
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888701
LSGU-07
61
10
6.6
20
71
13
M5
18
6
32
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888717
LSGU-07S
61
10
6.6
20
71
13
M5
18
6
32
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888726
LSGU-08
67.5
10
9
25
80
13
M5
22
6
38
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888735
LSGU-08S
67.5
10
9
25
80
13
M5
22
6
38
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888744
LSGU-09
75.5
10
9
25
88
13
M5
25
6
45
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888753
LSGU-09S
75.5
10
9
25
88
13
M5
25
6
45
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください