曜日別特売

リニアストッパー(ウレタン付) LSVU

リニアストッパー(ウレタン付) LSVU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSVU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSVU - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

付属品SBU ウレタン 1個タイプLSVURoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法P(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45888866LSVU-017.515M5×10301240
1,020
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888875LSVU-01S7.515M5×10301240
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888884LSVU-0214.522M5×10301240
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888893LSVU-02S14.522M5×10301240
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888902LSVU-0318.526M5×10301240
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888911LSVU-03S18.526M5×10301240
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888927LSVU-0410.518M5×10301240
1,020
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888936LSVU-04S10.518M5×10301240
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888945LSVU-0515.523M6×12301640
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888954LSVU-05S15.523M6×12301640
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888963LSVU-0623.531M6×12301640
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888972LSVU-06S23.531M6×12301640
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888981LSVU-0726.534M6×12301640
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888997LSVU-07S26.534M6×12301640
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889006LSVU-0832.540M8×16351650
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889015LSVU-08S32.540M8×16351650
2,110
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889024LSVU-0938.546M8×16351650
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889033LSVU-09S38.546M8×16351650
2,110
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする