岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSXU
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプ
LSXU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法B(mm)
5
7
9
寸法H(mm)
選択してください
27
32
35
40
45
50
60
65
寸法P(mm)
13
18
22
25
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45889225
LSXU-01
19.5
5
5.5
27
13
6
25
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889234
LSXU-01S
19.5
5
5.5
27
13
6
25
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889243
LSXU-02
27.5
5
5.5
35
13
6
25
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889252
LSXU-02S
27.5
5
5.5
35
13
6
25
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889261
LSXU-03
32.5
5
5.5
40
13
6
25
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889277
LSXU-03S
32.5
5
5.5
40
13
6
25
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889286
LSXU-04
24.5
5
5.5
32
18
6
32
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889295
LSXU-04S
24.5
5
5.5
32
18
6
32
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889304
LSXU-05
37.5
7
6.6
45
18
6
32
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889313
LSXU-05S
37.5
7
6.6
45
18
6
32
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889322
LSXU-06
32.5
7
6.6
40
18
6
32
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889331
LSXU-06S
32.5
7
6.6
40
18
6
32
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889347
LSXU-07
42.5
7
6.6
50
18
6
32
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889356
LSXU-07S
42.5
7
6.6
50
18
6
32
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889365
LSXU-08
52.5
9
9
60
22
6
38
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889374
LSXU-08S
52.5
9
9
60
22
6
38
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889383
LSXU-09
57.5
9
9
65
25
6
45
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889392
LSXU-09S
57.5
9
9
65
25
6
45
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください