岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSYU
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプ
LSYU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
13
18
23
28
31
寸法H(mm)
選択してください
15
19
22
23
26
31
34
40
46
寸法P(mm)
16
18
20
25
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45889401
LSYU-01
7.5
13
5.5
-
-
15
16
19
32
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889417
LSYU-01S
7.5
13
5.5
-
-
15
16
19
32
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889426
LSYU-02
14.5
18
5.5
12
8
22
16
25
32
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889435
LSYU-02S
14.5
18
5.5
12
8
22
16
25
32
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889444
LSYU-03
18.5
18
5.5
12
12
26
16
25
32
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889453
LSYU-03S
18.5
18
5.5
12
12
26
16
25
32
¥
2,110
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889462
LSYU-04
11.5
18
5.5
-
-
19
16
25
32
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889471
LSYU-04S
11.5
18
5.5
-
-
19
16
25
32
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889487
LSYU-05
15.5
18
6.6
-
-
23
18
25
32
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889496
LSYU-05S
15.5
18
6.6
-
-
23
18
25
32
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889505
LSYU-06
23.5
23
6.6
12
12
31
18
32
32
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889514
LSYU-06S
23.5
23
6.6
12
12
31
18
32
32
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889523
LSYU-07
26.5
23
6.6
12
12
34
18
32
32
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
45889532
LSYU-07S
26.5
23
6.6
12
12
34
18
32
32
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889541
LSYU-08
32.5
28
9
16
16
40
20
38
38
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889557
LSYU-08S
32.5
28
9
16
16
40
20
38
38
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889566
LSYU-09
38.5
31
9
16
16
46
25
45
45
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889575
LSYU-09S
38.5
31
9
16
16
46
25
45
45
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください