岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBFH
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
40
50
60
寸法H(mm)
4
5.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890433
SBFH6-40M
40
4
8
10
11.5
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890442
SBFH6-50M
50
4
8
10
11.5
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890451
SBFH6-60M
60
4
8
10
11.5
¥
920
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890467
SBFH8-40M
40
5.5
10
13
15
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890476
SBFH8-50M
50
5.5
10
13
15
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890485
SBFH8-60M
60
5.5
10
13
15
¥
920
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください