曜日別特売

リニアストッパー(位置決め用) LSCN

リニアストッパー(位置決め用) LSCN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSCN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSCN - 岩田製作所

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890591LSCN-0123.5125.53018M6×P0.75351250
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890607LSCN-01S23.5125.53018M6×P0.75351250
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890616LSCN-0231.5125.53818M6×P0.75351250
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890625LSCN-02S31.5125.53818M6×P0.75351250
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890634LSCN-0335.5125.54318M6×P0.75351250
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890643LSCN-03S35.5125.54318M6×P0.75351250
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890652LSCN-0427.5125.53520M8×P1.0351250
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890661LSCN-04S27.5125.53520M8×P1.0351250
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890677LSCN-0535.5125.54320M8×P1.0351250
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890686LSCN-05S35.5125.54320M8×P1.0351250
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890695LSCN-0637.5125.54520M8×P1.0351250
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890704LSCN-06S37.5125.54520M8×P1.0351250
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890713LSCN-0732.5166.64020M8×P1.0351650
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890722LSCN-07S32.5166.64020M8×P1.0351650
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890731LSCN-0840.5166.64820M8×P1.0351650
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890747LSCN-08S40.5166.64820M8×P1.0351650
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890756LSCN-0943.5166.65120M8×P1.0351650
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890765LSCN-09S43.5166.65120M8×P1.0351650
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890774LSCN-1049.51695724M8×P1.0451665
2,110
2,088
2,297(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890783LSCN-10S49.51695724M8×P1.0451665
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890792LSCN-1155.51696324M8×P1.0451665
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890801LSCN-11S55.51696324M8×P1.0451665
3,440
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする