リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N

リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N - 岩田製作所

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

タイプLSCN-NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890817LSCN-01N23.5125.53018M6×P0.75351812504×6
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890826LSCN-01SN23.5125.53018M6×P0.75351812504×6
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890835LSCN-02N31.5125.53818M6×P0.75351812504×6
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890844LSCN-02SN31.5125.53818M6×P0.75351812504×6
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890853LSCN-03N35.5125.54318M6×P0.75351812504×6
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890862LSCN-03SN35.5125.54318M6×P0.75351812504×6
3,130
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890871LSCN-04N27.5125.53520M8×P1.0351812504×6
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890887LSCN-04SN27.5125.53520M8×P1.0351812504×6
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890896LSCN-05N35.5125.54320M8×P1.0351812504×6
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890905LSCN-05SN35.5125.54320M8×P1.0351812504×6
3,130
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890914LSCN-06N37.5125.54520M8×P1.0351812504×6
2,230
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890923LSCN-06SN37.5125.54520M8×P1.0351812504×6
3,130
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890932LSCN-07N32.5166.64020M8×P1.0351816504×6
2,290
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890941LSCN-07SN32.5166.64020M8×P1.0351816504×6
3,380
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890957LSCN-08N40.5166.64820M8×P1.0351816504×6
2,370
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890966LSCN-08SN40.5166.64820M8×P1.0351816504×6
3,380
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890975LSCN-09N43.5166.65120M8×P1.0351816504×6
2,370
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890984LSCN-09SN43.5166.65120M8×P1.0351816504×6
3,380
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890993LSCN-10N49.51695724M8×P1.0452016655×8
2,490
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891002LSCN-10SN49.51695724M8×P1.0452016655×8
3,760
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891011LSCN-11N55.51696324M8×P1.0452016655×8
2,550
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891027LSCN-11SN55.51696324M8×P1.0452016655×8
3,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする