岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSEN
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプ
LSEN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891474
LSEN-01
23.5
5.5
30
M6×P0.75
32
16
11
12
50
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891483
LSEN-01S
23.5
5.5
30
M6×P0.75
32
16
11
12
50
¥
2,110
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891492
LSEN-02
31.5
5.5
38
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891501
LSEN-02S
31.5
5.5
38
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891517
LSEN-03
35.5
5.5
43
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891526
LSEN-03S
35.5
5.5
43
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891535
LSEN-04
27.5
5.5
35
M8×P1.0
32
21
12
12
50
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891544
LSEN-04S
27.5
5.5
35
M8×P1.0
32
21
12
12
50
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891553
LSEN-05
35.5
5.5
43
M8×P1.0
32
21
17
12
50
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891562
LSEN-05S
35.5
5.5
43
M8×P1.0
32
21
17
12
50
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891571
LSEN-06
37.5
5.5
45
M8×P1.0
32
21
19
12
50
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45891587
LSEN-06S
37.5
5.5
45
M8×P1.0
32
21
19
12
50
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
45891596
LSEN-07
32.5
6.6
40
M8×P1.0
36
24
16
16
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891605
LSEN-07S
32.5
6.6
40
M8×P1.0
36
24
16
16
50
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891614
LSEN-08
40.5
6.6
50
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891623
LSEN-08S
40.5
6.6
50
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891632
LSEN-09
43.5
6.6
50
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891641
LSEN-09S
43.5
6.6
50
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891657
LSEN-10
49.5
9
57
M8×P1.0
45
29
27
16
65
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891666
LSEN-10S
49.5
9
57
M8×P1.0
45
29
27
16
65
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891675
LSEN-11
55.5
9
65
M8×P1.0
55
35
30
16
75
¥
2,110
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891684
LSEN-11S
55.5
9
65
M8×P1.0
55
35
30
16
75
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください