岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSFN
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプ
LSFN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
30
35
38
50
65
寸法M(mm)
M6×P0.75
M8×P1.0
寸法P(mm)
12
16
20
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45891693
LSFN-01
23.5
5.5
7
37
30
M6×P0.75
16
15
11
12
44
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891702
LSFN-01S
23.5
5.5
7
37
30
M6×P0.75
16
15
11
12
44
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891711
LSFN-02
31.5
5.5
7
37
38
M6×P0.75
16
15
16
12
44
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891727
LSFN-02S
31.5
5.5
7
37
38
M6×P0.75
16
15
16
12
44
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891736
LSFN-03
27.5
5.5
7
37
35
M8×P1.0
12
17.5
12
12
44
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891745
LSFN-03S
27.5
5.5
7
37
35
M8×P1.0
12
17.5
12
12
44
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891754
LSFN-04
37.5
5.5
7
37
50
M8×P1.0
12
17.5
19
12
44
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891763
LSFN-04S
37.5
5.5
7
37
50
M8×P1.0
12
17.5
19
12
44
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891772
LSFN-05
43.5
6.6
7
37
50
M8×P1.0
12
19
23
16
44
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891781
LSFN-05S
43.5
6.6
7
37
50
M8×P1.0
12
19
23
16
44
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891797
LSFN-06
49.5
9
10
54.5
65
M8×P1.0
20
25
27
16
65
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891806
LSFN-06S
49.5
9
10
54.5
65
M8×P1.0
20
25
27
16
65
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891815
LSFN-07
55.5
9
10
54.5
65
M8×P1.0
20
28
30
16
65
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891824
LSFN-07S
55.5
9
10
54.5
65
M8×P1.0
20
28
30
16
65
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください