曜日別特売

リニアストッパー(位置決め用) LSGN

リニアストッパー(位置決め用) LSGN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSGN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSGN - 岩田製作所

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891833LSGN-0138.555.546M6×P0.7513625
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891842LSGN-01S38.555.546M6×P0.7513625
900
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891851LSGN-024565.553M6×P0.7513625
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891867LSGN-02S4565.553M6×P0.7513625
960
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891876LSGN-0351.565.559M6×P0.7513625
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891885LSGN-03S51.565.559M6×P0.7513625
960
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891894LSGN-0442.555.550M8×P1.018632
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891903LSGN-04S42.555.550M8×P1.018632
960
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891912LSGN-0560.586.668M8×P1.018632
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891921LSGN-05S60.586.668M8×P1.018632
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891937LSGN-0652.5106.660M8×P1.018632
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891946LSGN-06S52.5106.660M8×P1.018632
1,020
979
1,077(税込)
翌々日出荷
45891955LSGN-0763.5106.671M8×P1.018632
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891964LSGN-07S63.5106.671M8×P1.018632
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891973LSGN-0872.510980M8×P1.022638
710
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891982LSGN-08S72.510980M8×P1.022638
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891991LSGN-0980.510988M8×P1.025645
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892007LSGN-09S80.5109088M8×P1.025645
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする