岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSX
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプ
LSX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45892472
LSX-01
19.5
5
5.5
27
M6×P0.75
13
6
25
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892481
LSX-01S
19.5
5
5.5
27
M6×P0.75
13
6
25
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892497
LSX-02
27.5
5
5.5
35
M6×P0.75
13
6
25
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892506
LSX-02S
27.5
5
5.5
35
M6×P0.75
13
6
25
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892515
LSX-03
32.5
5
5.5
40
M6×P0.75
13
6
25
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892524
LSX-03S
32.5
5
5.5
40
M6×P0.75
13
6
25
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892533
LSX-04
23
5
5.5
32
M8×P1.0
18
6
32
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892542
LSX-04S
23
5
5.5
32
M8×P1.0
18
6
32
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892551
LSX-05
37
7
6.6
45
M8×P1.0
18
6
32
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892567
LSX-05S
37
7
6.6
45
M8×P1.0
18
6
32
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892576
LSX-06
32
7
6.6
40
M8×P1.0
18
6
32
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892585
LSX-06S
32
7
6.6
40
M8×P1.0
18
6
32
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
45892594
LSX-07
42
7
6.6
50
M8×P1.0
18
6
32
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892603
LSX-07S
42
7
6.6
50
M8×P1.0
18
6
32
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892612
LSX-08
52
9
9
60
M8×P1.0
22
6
38
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892621
LSX-08S
52
9
9
60
M8×P1.0
22
6
38
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892637
LSX-09
57
9
9
65
M8×P1.0
25
6
45
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892646
LSX-09S
57
9
9
65
M8×P1.0
25
6
45
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください