リニアストッパー(抜け止め用) LSA

リニアストッパー(抜け止め用) LSA - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSA - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSA - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSA - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSA - 岩田製作所

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45893057LSA-0155.530625
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893066LSA-01S55.530625
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893075LSA-0265.538625
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893084LSA-02S65.538625
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893093LSA-0365.543625
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893102LSA-03S65.543625
510
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893111LSA-0455.535632
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893127LSA-04S55.535632
510
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893136LSA-0576.643632
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893145LSA-05S76.643632
510
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893154LSA-0686.645632
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893163LSA-06S86.645632
590
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893172LSA-0786.640632
330
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893181LSA-07S86.640632
510
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893197LSA-0886.650632
390
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893206LSA-08S86.650632
590
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893215LSA-0910957638
390
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893224LSA-09S10957638
710
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893233LSA-1012963645
390
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893242LSA-10S12963645
760
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする