岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSE
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ
LSE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
30
35
38
40
43
45
50
57
65
寸法P(mm)
32
36
45
55
寸法T(mm)
12
16
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893732
LSE-01
5.5
30
32
16
11
12
50
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893741
LSE-01S
5.5
30
32
16
11
12
50
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893757
LSE-02
5.5
38
32
16
16
12
50
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893766
LSE-02S
5.5
38
32
16
16
12
50
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893775
LSE-03
5.5
43
32
16
16
12
50
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893784
LSE-03S
5.5
43
32
16
16
12
50
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893793
LSE-04
5.5
35
32
21
12
12
50
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893802
LSE-04S
5.5
35
32
21
12
12
50
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893811
LSE-05
5.5
43
32
21
17
12
50
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893827
LSE-05S
5.5
43
32
21
17
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893836
LSE-06
5.5
45
32
21
19
12
50
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893845
LSE-06S
5.5
45
32
21
19
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893854
LSE-07
6.6
40
36
24
16
16
50
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893863
LSE-07S
6.6
40
36
24
16
16
50
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893872
LSE-08
6.6
50
36
24
23
16
50
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893881
LSE-08S
6.6
50
36
24
23
16
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893897
LSE-09
9
57
45
29
27
16
65
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893906
LSE-09S
9
57
45
29
27
16
65
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893915
LSE-10
9
65
55
35
30
16
75
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893924
LSE-10S
9
65
55
35
30
16
75
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください