曜日別特売

リニアストッパー(抜け止め用) LSG

リニアストッパー(抜け止め用) LSG - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSG - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSG - 岩田製作所

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45894152LSG-0155.54613625
390
388
427(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894161LSG-01S55.54613625
710
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894177LSG-0265.55313625
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894186LSG-02S65.55313625
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894195LSG-0365.55913625
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894204LSG-03S65.55913625
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894213LSG-0455.55018632
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894222LSG-04S55.55018632
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894231LSG-0586.66818632
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894247LSG-05S86.66818632
900
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894256LSG-06106.66018632
460
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894265LSG-06S106.66018632
840
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894274LSG-07106.67118632
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894283LSG-07S106.67118632
900
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894292LSG-081098022638
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894301LSG-08S1098022638
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894317LSG-091098825645
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894326LSG-09S1098825645
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする