岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSM
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ
LSM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
30
32
38
45
49.5
寸法P(mm)
35
50
60
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894816
LSM-01
5.5
30
35
25
10
12
50
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894825
LSM-01S
5.5
30
35
25
10
12
50
¥
2,110
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894834
LSM-02
5.5
32
50
34
12
12
65
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894843
LSM-02S
5.5
32
50
34
12
12
65
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894852
LSM-03
5.5
38
50
38
15
12
65
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894861
LSM-03S
5.5
38
50
38
15
12
65
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894877
LSM-04
6.6
45
60
43
17
16
75
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894886
LSM-04S
6.6
45
60
43
17
16
75
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894895
LSM-05
9
49.5
100
70
22
16
125
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894904
LSM-05S
9
49.5
100
70
22
16
125
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください