三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類
軸付タイプ
シリーズ
六角軸付ジョイント
付属品
スプリングピン2本
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L1(mm)
スプリングピン寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法l(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45895281
K-10GX
10(H7)
20
309(0/-F)
3×20
9.8
105
75
20
31
19
247
119
¥
50,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45895297
K-12GX
12(H7)
25
331(0/-F)
4×25
11.7
108
70
25
37
23.5
257
123.5
¥
52,160
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45895306
K-16GX
16(H7)
32
451(0/-F)
5×32
16.7
128
75
35
52
34.5
347
184.5
¥
56,390
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45895315
K-20GX
20(H7)
42
528(0/-F)
6×40
20.7
170
110
40
62
37.5
404
187.5
¥
71,880
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45895324
K-25GX
25(H7)
50
645(0/-F)
8×50
25.6
215
140
50
70
39.5
505
239.5
¥
81,320
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45895333
K-30GX
30(H7)
60
711(0/-F)
10×60
31.6
215
130
60
89
52.5
533
252.5
¥
112,660
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください