曜日別特売

強力ばね TM(中荷重)

強力ばね TM(中荷重) - 東京発条製作所

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
自由長(mm)
ばねの種類
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45913515TM70-10070100強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45913524TM70-12570125強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913533TM70-15070150強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913542TM70-17570175強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45913551TM70-20070200強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45913567TM70-22570225強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913576TM70-25070250強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913585TM70-27570275強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913594TM70-30070300強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913603TM70-35070350強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913612TM70-707070強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913621TM70-807080強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913637TM70-907090強力ばねばね用シリコンクロム鋼中荷重
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911275TM10-20-----
オープン
取扱い終了
45911284TM10-25-----
オープン
取扱い終了
45911293TM10-30-----
オープン
取扱い終了
45911302TM10-35-----
オープン
取扱い終了
45911311TM10-40-----
オープン
取扱い終了
45911327TM10-45-----
オープン
取扱い終了
45911336TM10-50-----
オープン
取扱い終了
45911345TM10-55-----
オープン
取扱い終了
45911354TM10-60-----
オープン
取扱い終了
45911363TM10-65-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45911372TM10-70-----
オープン
取扱い終了
45911381TM10-75-----
オープン
取扱い終了
45911397TM10-80-----
オープン
取扱い終了
45911406TM10-90-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45911415TM12-20-----
オープン
取扱い終了
45911424TM12-25-----
オープン
取扱い終了
45911433TM12-30-----
オープン
取扱い終了
45911442TM12-35-----
オープン
取扱い終了
45911451TM12-40-----
オープン
取扱い終了
45911467TM12-45-----
オープン
取扱い終了
45911476TM12-50-----
オープン
取扱い終了
45911485TM12-55-----
オープン
取扱い終了
45911494TM12-60-----
オープン
取扱い終了
45911503TM12-65-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45911512TM12-70-----
オープン
取扱い終了
45911521TM12-75-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45911537TM12-80-----
オープン
取扱い終了
45911546TM12-90-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45911555TM14-100-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45911564TM14-25-----
オープン
取扱い終了
45911573TM14-30-----
オープン
取扱い終了
45911582TM14-35-----
オープン
取扱い終了
45911591TM14-40-----
オープン
取扱い終了
45911607TM14-45-----
オープン
取扱い終了
45911616TM14-50-----
オープン
取扱い終了
45911625TM14-55-----
オープン
取扱い終了
45911634TM14-60-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする