曜日別特売

強力ばねα TLR

強力ばねα TLR - 東京発条製作所強力ばねα TLR - 東京発条製作所強力ばねα TLR - 東京発条製作所
(1件のレビュー)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね内容量1個
全71種類を絞り込む
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45914583TLR30-1003019.62100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914592TLR30-1253015.7125ばね用シリコンクロム鋼
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
45914601TLR30-1503013.08150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
45914617TLR30-1753011.21175ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914626TLR30-303065.4130ばね用シリコンクロム鋼
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914635TLR30-353056.0635ばね用シリコンクロム鋼
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914644TLR30-403049.0640ばね用シリコンクロム鋼
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914653TLR30-453043.645ばね用シリコンクロム鋼
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914662TLR30-503039.2450ばね用シリコンクロム鋼
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914671TLR30-553035.6855ばね用シリコンクロム鋼
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914687TLR30-603032.760ばね用シリコンクロム鋼
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914696TLR30-653030.1965ばね用シリコンクロム鋼
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914705TLR30-703028.0370ばね用シリコンクロム鋼
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914714TLR30-753026.1675ばね用シリコンクロム鋼
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914723TLR30-803024.5380ばね用シリコンクロム鋼
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
45914732TLR30-903021.890ばね用シリコンクロム鋼
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914741TLR35-1003521.18100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914757TLR35-1253516.94125ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914766TLR35-1503514.12150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914775TLR35-1753512.1175ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914784TLR35-2003510.59200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914793TLR35-403552.9540ばね用シリコンクロム鋼
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914802TLR35-453547.0745ばね用シリコンクロム鋼
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914811TLR35-503542.3650ばね用シリコンクロム鋼
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914827TLR35-553538.5155ばね用シリコンクロム鋼
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914836TLR35-603535.360ばね用シリコンクロム鋼
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914845TLR35-653532.5865ばね用シリコンクロム鋼
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
45914854TLR35-703530.2670ばね用シリコンクロム鋼
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914863TLR35-753528.2475ばね用シリコンクロム鋼
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914872TLR35-803526.4880ばね用シリコンクロム鋼
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914881TLR35-903523.5390ばね用シリコンクロム鋼
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914897TLR40-1004042.43100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914906TLR40-1254033.94125ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914915TLR40-1504028.28150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914924TLR40-1754024.24175ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914933TLR40-2004021.21200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914942TLR40-2504016.97250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914951TLR40-504084.8550ばね用シリコンクロム鋼
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914967TLR40-604070.7160ばね用シリコンクロム鋼
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914976TLR40-704060.6170ばね用シリコンクロム鋼
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
45914985TLR40-804053.0380ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914994TLR40-904047.1490ばね用シリコンクロム鋼
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45915003TLR50-1005063.75100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
45915012TLR50-1255051125ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45915021TLR50-1505042.5150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45915037TLR50-1755036.43175ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
45915046TLR50-2005031.88200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45915055TLR50-2505025.5250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45915064TLR50-3005021.25300ばね用シリコンクロム鋼
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45915073TLR50-3505018.21350ばね用シリコンクロム鋼
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45914635
2018-09-16
用途: サービス業 通勤用軽トラの走行ショック軽減時
エムズ調査サービス業

大変満足しています。取付方法の改良店が課題だけで ばねはgood。
最近 体重が増か傾向にあり レートの単位が 5 単位程度の間隔の製品があれば幸いと思います。品数が出ないので無理でしょうが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする