曜日別特売

FKシリーズ 小型(M4~M16)

FKシリーズ 小型(M4~M16) - 不二ラテックス
(1件のレビュー)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)

使用温度範囲(℃)-5~70内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
性能
質量(g)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45923376FK-0404H-C40.3高速用2.5付き
6,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923385FK-0404H-S40.3高速用2.4無し
6,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
45923394FK-0404L-C40.1低速用2.5付き
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923403FK-0404L-S40.1低速用2.4無し
6,200
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923412FK-0604H-C40.3高速用4.2付き
5,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923421FK-0604H-S40.3高速用4.1無し
5,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923437FK-0604L-C40.1低速用4.2付き
5,750
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923446FK-0604L-S40.1低速用4.1無し
5,000
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
45923455FK-1008H-C82.94高速用21付き
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923464FK-1008H-S82.94高速用20無し
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45923473FK-1008L-C82.94低速用21付き
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923482FK-1008L-S82.94低速用20無し
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923491FK-1008M-C82.94中速用21付き
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923507FK-1008M-S82.94中速用20無し
4,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923516FK-1210H-C106.86高速用37付き
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923525FK-1210H-S106.86高速用36無し
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45923534FK-1210L-C106.86低速用37付き
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45923543FK-1210L-S106.86低速用36無し
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45923552FK-1210M-C106.86中速用37付き
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923561FK-1210M-S106.86中速用36無し
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923577FK-1412H-C129.8高速用57付き
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923586FK-1412H-S129.8高速用55無し
4,500
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923595FK-1412L-C129.8低速用57付き
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923604FK-1412L-S129.8低速用55無し
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923613FK-1412M-C129.8中速用57付き
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923622FK-1412M-S129.8中速用55無し
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923631FK-1417H-C1714.7高速用77付き
6,400
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
45923647FK-1417H-S1714.7高速用76無し
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923656FK-1417L-C1714.7低速用77付き
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923665FK-1417L-S1714.7低速用76無し
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923674FK-1417M-C1714.7中速用77付き
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45923683FK-1417M-S1714.7中速用76無し
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923692FK-1612H-C1214.7高速用82付き
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45923701FK-1612H-S1214.7高速用76無し
6,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
45923717FK-1612L-C1214.7低速用82付き
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45923726FK-1612L-S1214.7低速用76無し
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923735FK-1612M-C1214.7中速用82付き
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923744FK-1612M-S1214.7中速用76無し
6,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45923482
2020-07-24
用途: 干渉時の衝撃吸収
サンテック

使用以前に、データ表にネジサイズが表記されていないので部品選択時にサイズがイメージできない。ネジサイズが表記されていると選択し易いと思う。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする