曜日別特売

FKシリーズ 中型(M20~M25)

FKシリーズ 中型(M20~M25) - 不二ラテックス

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)

使用温度範囲(℃)-5~70内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
性能
質量(g)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45923963FK-2016H-C1629.4高速用168付き
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923972FK-2016H-S1629.4高速用147無し
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
45923981FK-2016L-C1629.4低速用168付き
7,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
45923997FK-2016L-S1629.4低速用147無し
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924006FK-2016M-C1629.4中速用168付き
7,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924015FK-2016M-S1629.4中速用147無し
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924024FK-2022H-R2244.1高速用178付き(ウレタン)
10,250
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
45924033FK-2022H-S2244.1高速用163無し
9,500
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
45924042FK-2022L-R2244.1低速用178付き(ウレタン)
10,250
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924051FK-2022L-S2244.1低速用163無し
9,500
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
45924067FK-2022M-R2244.1中速用178付き(ウレタン)
10,250
6,898
7,588(税込)
当日出荷
45924076FK-2022M-S2244.1中速用163無し
9,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924085FK-2050H-R5098高速用294付き(ウレタン)
16,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
45924094FK-2050L-R5098低速用294付き(ウレタン)
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924103FK-2050M-R5098中速用294付き(ウレタン)
16,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924112FK-2530H-C3088.2高速用391付き
10,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924121FK-2530H-S3088.2高速用361無し
9,700
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924137FK-2530L-C3088.2低速用391付き
10,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924146FK-2530L-S3088.2低速用361無し
9,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924155FK-2530M-C3088.2中速用391付き
10,400
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
45924164FK-2530M-S3088.2中速用361無し
9,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924173FK-2540H-C40117高速用437付き
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924182FK-2540L-C40117低速用437付き
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45924191FK-2540M-C40117中速用437付き
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする