曜日別特売

FPD-1012シリーズ

FPD-1012シリーズ - 不二ラテックス
(1件のレビュー)
材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
形状
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45924261FPD-1012A1-CB120.5Cタイプ(キャップ)51
520
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924277FPD-1012A1-CW120.5Cタイプ(キャップ)51
520
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924286FPD-1012A1-DB120.5Dタイプ(偏角度キャップ)61
550
399
439(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924295FPD-1012A1-DW120.5Dタイプ(偏角度キャップ)61
550
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924304FPD-1012A1-RB110.5Rタイプ(エラストマーキャップ)5.71
580
418
460(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924313FPD-1012A1-RW110.5Rタイプ(エラストマーキャップ)5.71
580
418
460(税込)
5日以内出荷
返品不可
45924322FPD-1012A1-SB120.5Sタイプ(スタンダード)4.51
500
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924331FPD-1012A1-SW120.5Sタイプ(スタンダード)4.51
500
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924347FPD-1012A3-CB120.8Cタイプ(キャップ)53
520
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924356FPD-1012A3-CW120.8Cタイプ(キャップ)53
520
379
417(税込)
12日以内出荷
返品不可
45924365FPD-1012A3-DB120.8Dタイプ(偏角度キャップ)63
550
399
439(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924374FPD-1012A3-DW120.8Dタイプ(偏角度キャップ)63
550
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
45924383FPD-1012A3-RB110.8Rタイプ(エラストマーキャップ)5.73
580
418
460(税込)
11日以内出荷
返品不可
45924392FPD-1012A3-RW110.8Rタイプ(エラストマーキャップ)5.73
580
418
460(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924401FPD-1012A3-SB120.8Sタイプ(スタンダード)4.53
500
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
45924417FPD-1012A3-SW120.8Sタイプ(スタンダード)4.53
500
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924426FPD-1012A5-CB121Cタイプ(キャップ)55
520
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924435FPD-1012A5-CW121Cタイプ(キャップ)55
520
379
417(税込)
15日以内出荷
返品不可
45924444FPD-1012A5-DB121Dタイプ(偏角度キャップ)65
550
399
439(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924453FPD-1012A5-DW121Dタイプ(偏角度キャップ)65
550
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924462FPD-1012A5-RB111Rタイプ(エラストマーキャップ)5.75
580
418
460(税込)
13日以内出荷
返品不可
45924471FPD-1012A5-RW111Rタイプ(エラストマーキャップ)5.75
580
418
460(税込)
5日以内出荷
返品不可
45924487FPD-1012A5-SB121Sタイプ(スタンダード)4.55
500
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924496FPD-1012A5-SW121Sタイプ(スタンダード)4.55
500
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45924392
2018-02-26
用途: 引戸の緩衝器として

事務所の木製引戸が閉まる際にバタンと大きな音がするので、この緩衝器を取り付けました。結果は大変良く満足しております。様々な方面で活用できそうです。また機会があれば利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする