不二ラテックス
FWシリーズ(M12~M25)
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。
多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。
省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)
-5~70
最大使用サイクル(cycle/min)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
性能
質量(g)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45924593
FW-1212L-C
12
4.9
低速用
64
付き
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45924602
FW-1616M-C
16
13.7
中速用
142
付き
¥
13,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924611
FW-1616M-S
16
13.7
中速用
130
無し
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45924627
FW-2025M-C
25
39.2
中速用
271
付き
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45924636
FW-2025M-S
25
39.2
中速用
234
無し
¥
13,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45924645
FW-2530M-C
30
62.7
中速用
527
付き
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45924654
FW-2530M-S
30
62.7
中速用
460
無し
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください