曜日別特売

フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ - 不二ラテックス
材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13内容量1個
全24種類を絞り込む
回転方向
キャップ色
定格トルク(N・m)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
回転方向
キャップ色
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45926562FFD-25FS-L10213±2反時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926571FFD-25FS-L10313±2反時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926587FFD-25FS-L50213±2反時計方向0.5±0.05
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926596FFD-25FS-R10213±2時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926605FFD-25FS-R10313±2時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926614FFD-25FS-R50213±2時計方向0.5±0.05
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926623FFD-25FW-L10324±2反時計方向1±0.1
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926632FFD-25FW-L15324±2反時計方向1.5±0.15
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926641FFD-25FW-L20324±2反時計方向2±0.2
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926657FFD-25FW-R10324±2時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926666FFD-25FW-R15324±2時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926675FFD-25FW-R20324±2時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926684FFD-25SS-L10212±2反時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926693FFD-25SS-L10312±2反時計方向1±0.1
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926702FFD-25SS-L50212±2反時計方向0.5±0.05
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926711FFD-25SS-R10212±2時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926727FFD-25SS-R10312±2時計方向1±0.1
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926736FFD-25SS-R50212±2時計方向0.5±0.05
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926745FFD-25SW-L10323±2反時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926754FFD-25SW-L15323±2反時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926763FFD-25SW-L20323±2反時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926772FFD-25SW-R10323±2時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926781FFD-25SW-R15323±2時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926797FFD-25SW-R20323±2時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする