不二ラテックス
フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW
材質
POM
使用温度範囲(℃)
-10~60(90%RH)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30
最大使用サイクル(cycle/min)
13
内容量
1個
全24種類を絞り込む
回転方向
反時計方向
時計方向
キャップ色
白
黒
定格トルク(N・m)
選択してください
0.1±0.01
0.5±0.05
1±0.1
1.5±0.15
2±0.2
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
回転方向
キャップ色
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45926806
FFD-28FS-L102
14±2
反時計方向
白
0.1±0.01
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926815
FFD-28FS-L103
14±2
反時計方向
白
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926824
FFD-28FS-L502
14±2
反時計方向
白
0.5±0.05
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926833
FFD-28FS-R102
14±2
時計方向
黒
0.1±0.01
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926842
FFD-28FS-R103
14±2
時計方向
黒
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926851
FFD-28FS-R502
14±2
時計方向
黒
0.5±0.05
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926867
FFD-28FW-L103
27±2
反時計方向
白
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926876
FFD-28FW-L153
27±2
反時計方向
白
1.5±0.15
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926885
FFD-28FW-L203
27±2
反時計方向
白
2±0.2
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926894
FFD-28FW-R103
27±2
時計方向
黒
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926903
FFD-28FW-R153
27±2
時計方向
黒
1.5±0.15
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926912
FFD-28FW-R203
27±2
時計方向
黒
2±0.2
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926921
FFD-28SS-L102
14±2
反時計方向
白
0.1±0.01
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926937
FFD-28SS-L103
14±2
反時計方向
白
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926946
FFD-28SS-L502
14±2
反時計方向
白
0.5±0.05
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926955
FFD-28SS-R102
14±2
時計方向
黒
0.1±0.01
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926964
FFD-28SS-R103
14±2
時計方向
黒
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926973
FFD-28SS-R502
14±2
時計方向
黒
0.5±0.05
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926982
FFD-28SW-L103
25±2
反時計方向
白
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45926991
FFD-28SW-L153
25±2
反時計方向
白
1.5±0.15
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927007
FFD-28SW-L203
25±2
反時計方向
白
2±0.2
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927016
FFD-28SW-R103
25±2
時計方向
黒
1±0.1
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927025
FFD-28SW-R153
25±2
時計方向
黒
1.5±0.15
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927034
FFD-28SW-R203
25±2
時計方向
黒
2±0.2
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください