フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW

フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW - 不二ラテックス
材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
回転方向
キャップ色
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45927043FFD-30FS-L10217±2反時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927052FFD-30FS-L10317±2反時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927061FFD-30FS-L15317±2反時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927077FFD-30FS-L50217±2反時計方向0.5±0.05
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927086FFD-30FS-R10217±2時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927095FFD-30FS-R10317±2時計方向1±0.1
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927104FFD-30FS-R15317±2時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927113FFD-30FS-R50217±2時計方向0.5±0.05
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927122FFD-30FW-L15331±2反時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927131FFD-30FW-L20331±2反時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927147FFD-30FW-L25331±2反時計方向2.5±0.25
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927156FFD-30FW-L30331±2反時計方向3±0.3
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927165FFD-30FW-R15331±2時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927174FFD-30FW-R20331±2時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927183FFD-30FW-R25331±2時計方向2.5±0.25
1,800
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927192FFD-30FW-R30331±2時計方向3±0.3
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927201FFD-30SS-L10216±2反時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927217FFD-30SS-L10316±2反時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927226FFD-30SS-L15316±2反時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927235FFD-30SS-L50216±2反時計方向0.5±0.05
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927244FFD-30SS-R10216±2時計方向0.1±0.01
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927253FFD-30SS-R10316±2時計方向1±0.1
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927262FFD-30SS-R15316±2時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927271FFD-30SS-R50216±2時計方向0.5±0.05
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927287FFD-30SW-L15330±2反時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927296FFD-30SW-L20330±2反時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927305FFD-30SW-L25330±2反時計方向2.5±0.25
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927314FFD-30SW-L30330±2反時計方向3±0.3
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927323FFD-30SW-R15330±2時計方向1.5±0.15
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927332FFD-30SW-R20330±2時計方向2±0.2
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927341FFD-30SW-R25330±2時計方向2.5±0.25
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
45927357FFD-30SW-R30330±2時計方向3±0.3
1,800
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする