不二ラテックス
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
材質
(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
内容量
1個
全12種類を絞り込む
タイプ
G1ギア付
G2ギア付
回転方向
反時計方向
時計方向
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
モジュール
ピッチ円直径(Φmm)
圧力角(°)
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45929371
FRN-P2-L102G1
G1ギア付
1.5
42
28
反時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
45929387
FRN-P2-L102G2
G2ギア付
3
39
13
反時計方向
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45929396
FRN-P2-L202G1
G1ギア付
1.5
42
28
反時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
45929405
FRN-P2-L202G2
G2ギア付
3
39
13
反時計方向
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45929414
FRN-P2-L501G1
G1ギア付
1.5
42
28
反時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
45929423
FRN-P2-L501G2
G2ギア付
3
39
13
反時計方向
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45929432
FRN-P2-R102G1
G1ギア付
1.5
42
28
時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45929441
FRN-P2-R102G2
G2ギア付
3
39
13
時計方向
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45929457
FRN-P2-R202G1
G1ギア付
1.5
42
28
時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
45929466
FRN-P2-R202G2
G2ギア付
3
39
13
時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45929475
FRN-P2-R501G1
G1ギア付
1.5
42
28
時計方向
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
45929484
FRN-P2-R501G2
G2ギア付
3
39
13
時計方向
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください