不二ラテックス
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)
56.6
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45929493
FRN-K2-L103
反時計方向
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45929502
FRN-K2-R103
時計方向
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45929511
FRT-K2-103
両方向
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください