不二ラテックス
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)
10.5±1
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
最大使用トルク(N・m)
リバーストルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45930141
FYN-P1-L103
反時計方向
1
0.3
¥
800
¥
698
¥
768
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930157
FYN-P1-L153
反時計方向
1.5
0.5
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45930166
FYN-P1-L183
反時計方向
1.8
0.8
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930175
FYN-P1-R103
時計方向
1
0.3
¥
800
¥
698
¥
768
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930184
FYN-P1-R153
時計方向
1.5
0.5
¥
800
¥
698
¥
768
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930193
FYN-P1-R183
時計方向
1.8
0.8
¥
800
¥
698
¥
768
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください