曜日別特売

揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ - 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ - 不二ラテックス

FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45930281FYN-H1-L104240±10反時計方向
8,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
45930297FYN-H1-R104240±10時計方向
8,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
45930306FYN-H2-L104235±10反時計方向
8,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930315FYN-H2-R104235±10時計方向
8,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
45930324FYT-H1-104240±10両方向
8,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
45930333FYT-H2-104235±10両方向
8,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする