曜日別特売

オイルシール QLFY型(ニトリル)

オイルシール QLFY型(ニトリル) - NOKオイルシール QLFY型(ニトリル) - NOKオイルシール QLFY型(ニトリル) - NOKオイルシール QLFY型(ニトリル) - NOK
(2件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
軸径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45983122QLFY407011QLFY40707811203
3,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
45983131QLFY507910.2QLFY50798710.2192.8
3,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45983147QLFY609011-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45983122
2021-06-06
用途: トラクターのロータリーに使用しました
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

幅のサイズは違いましたが加工して取り付けました もっとたくさんのサイズがあると助かるのですが

1が参考にしています
対象商品 : 45983122
2020-03-28
用途: トラクター前輪軸修理
卸売・小売業

純正品が絶版となりこちらで購入しました。
サイズは違いますが軸とケースを加工して使用しました。
助かりました、ありがとうございます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする