トックベアリング(TOK)
Iシリーズ ID
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。
許容荷重(N)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
18.8
19
22
24
寸法W(mm)
7
8
外径(Φmm)
18.8
19
22
24
幅(mm)
7
8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993473
ID-18.8-AH5
CADデータダウンロード
5
18.8
3.5
-8.2
7
-
-
-
4
-
18.8
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45993482
ID-18.8-AH5-5
CADデータダウンロード
5
18.8
5
-8.2
7
-
-
-
4
-
18.8
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993491
ID-19-AH2.5
CADデータダウンロード
2.5
19
3.5
-10
7
-
-
-
5
-
19
7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993507
ID-19-AH5.5
CADデータダウンロード
5.5
19
3.5
-10
7
-
-
-
5
-
19
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45993516
ID-22-H4W-0.5-3
-
22
-
-9.5
7
0.5
3
4
-
4
22
7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993525
ID-24-AH1-3.6
CADデータダウンロード
1
24
3.6
-13
8
-
-
-
6
-
24
8
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方