トックベアリング(TOK)
Iシリーズ IDS
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
外径(Φmm)
22
許容荷重(N)
392
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993534
IDS-22-A1
CADデータダウンロード
5
3.5
1
-11
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45993543
IDS-22-A3.4-4.5
CADデータダウンロード
5.1
4.5
3.4
-9.5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
44日以内出荷
返品不可
45993552
IDS-22-B1.5-8
CADデータダウンロード
-
8
1.5
-11
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
45993561
IDS-22-B11
CADデータダウンロード
-
8
11
-9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方