曜日別特売

Iシリーズ IN

Iシリーズ IN - トックベアリング(TOK)Iシリーズ IN - トックベアリング(TOK)Iシリーズ IN - トックベアリング(TOK)
(1件のレビュー)

RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ。

寸法D(mm)19寸法W(mm)7幅(mm)7外径(Φmm)19寸法N(mm)-8.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
タイプ
寸法L(mm)
寸法C(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45993577IN-19-A1.5513.51.549
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
45993586IN-19-B2.7-282.7196
オープン
199
219(税込)
31日以内出荷
返品不可
45993595IN-19-B3-283196
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45993577
2019-10-16
用途: ベッド(引出し収納レール)の補修
その他業種

息子のベッド引出し収納レール部のローラーが破損脱落したため、交換部品として購入、強度・サイズともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする